Hyllykaappi, ikkunalliset pariovet

Tuote nro.: 945003
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 1 000
  • Oven avautumiskulma: 250
  • Korkeudensäätö portaittain: 25
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Hyllykaappi 30×11G. Hyllytasoja voi kiinnittää 25 mm:n välein.
Sisäpuolelta vahvistetut ovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, lukitus.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035.
Ovet antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

GridLine-hyllykaappien hyllytasot löytyvät nroilla 944061, 944065.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.