Malli:
Suuri säätötarkkuus ja vakaus dynaamisesti reagoivan säätöpyörän ansiosta. Suuri valonvoimakkuus energiaoptimoidun kytkentäelektroniikan ja tehokkaan ksenonsalamavalon ansiosta. Muistitoiminto (viimeinen arvo tallentuu muistiin, kun laite kytketään pois päältä). Liipaisintulo salamasekvenssin synkronointiin. Jalustan liitäntä rungossa. Akun kestoaika vähintään 2 tuntia.
Iskusuojattu, tukeva runko. Erittäin suuri mittausalue, enint. 300 000 välähdystä/min. Erittäin suuri valon voimakkuus 4 800 luksiiin asti (LED-tekniikka). Liipaisinsisään-ja ulostulo mahdollistavat liitännän ulkoisiin laitteisiin ja ohjauksen ulkoisen anturin avulla. Paristojen kesto jopa 5 tuntia.
Toiminto:
IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.
Käyttö:
Erittäin pienien kohteiden mittaus tai mittaus paikoista, joihin ei pääse suoraan käsiksi – ilman, että käyttö joudutaan keskeyttämään. Optimaalinen kierrosluvun mittauksiin ja suurtaajuisesti liikkuvien osien tarkastukseen.
Tarkastus ja laadunvalvonta koneissa ja laitteistoissa, kierrosluvun mittaus vaikeapääsyisissä, pienissä ja nopeasti liikkuvissa kohteissa – käyttöä keskeyttämättä.
Toimituksen sisältö:
Mukana kuljetuslaukku, laturi ja neljä maakohtaista adapteria sekä liipaisusignaalin pistoke.
Sisältää kuljetuslaukun, liipaisinsignaali-pistokkeen, kalibrointitodistuksen ja 6 paristoa
081561 koko LR6.