• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Tarkkuusmittakello iskunkestävä

Tuote nro.: 433400
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
148 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: kestävä rasia

Kuvaus

Malli:

Vankka, mattakromattu messinkikotelo; rikkoontumaton kellon lasi.
Kiinnitysvarren ø 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Erittäin tarkka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskinäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulun osoitin voidaan kääntää nolla-asentoon ulkorenkaalla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.
Korkeatasoinen iskusuoja takaa erityisen pitkän käyttöiän.
Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.