Digitaalinen työntömitta IP67 i-wi pyöreällä syvyysmitalla 150 mm

Tuote nro.: 412736 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Syvyysmitta: ⌀ 1,6
  • Liitäntä: MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 67

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,01 mm
Lukema 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta ⌀ 1,6
Liitäntä MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 67
Leukapituus 40 mm
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
LCD-näytön merkkikorkeus 11 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
Käyttöaika n. 3 vuotta
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 412736 150
EAN / GTIN 4059192002466
Valmistajan numero 4103400

Kuvaus

Malli:

Erittäin suuri LCD-näyttö, merkkikorkeus 11 mm. Integroitu, langaton dataliittymä i-wi. Suojattu pölyltä ja kosteudelta. REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet. Käyttöaika n. 3 vuotta.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

i-wi-radiovastaanotin nro 498912 .

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat