Malli:
Okulaariton stereomikroskooppi komponenttien ja näytteiden tarkasteluun ja analysointiin, 3D. Patentoitu Dynascope® -stereo-optiikka tuottaa 3-ulotteisen ensiluokkaisen kuvan. Lynx EVOn ainutlaatuinen, okulaariton optiikka mahdollistaa käyttäjälle mukavan työasennon ja tehostaa siksi huomattavasti työskentelyä.
- Moduulirakenne mahdollistaa sovittamisen yksilöllisiin käyttötarkoituksiin.
- Suurennus portaattomasti alueella 6 × – 60 ×, voidaan kasvattaa lisäobjektiiveilla kokoon 120 ×.
- Joustavat jalustavaihtoehdot
- Ergo-jalusta. Pieni koko pieniin työtiloihin. Poikkeuksellinen vakaus isoilla suurennuksilla.
- Moniakselinen pylväsjalusta. Tarkka ja kestävä, erinomainen teollisuussovelluksissa, joissa tarvitaan mahdollisimman suurta työskentelypintaa.
- Suuri työskentelyetäisyys komponenttien vaivattomaan työstöön.
- Ensiluokkainen ergonomia. Väsyttämätön työskentely suoran, luonnollisen asennan vuoksi, ei rajoita pään liikkumista ja vähentää selvästi silmien väsymistä.
- Hyvä kuvanlaatu aidonväristen, suuriresoluutioisten ja yksityiskohtaisten sekä hyväkontrastisten kuvien ansiosta.
360°:n kulmaoptiikka täysympyränäkymää varten
yksityiskohtien parempaan havaitsemiseen ja piilossa olevien yksityiskohtien tarkasteluun
pystysuorissa rakenneosissa. Vaivaton vaihto viistonäkymän ja perinteisen kohtisuoran näkymän välillä.
Käyttö:
Kaikkiin tuotannon ja tarkastuksen käyttötarkoituksiin, joissa työskentelyetäisyys on pitkä ja kuvalta vaaditaan korkeaa laatua. Mikroskoopissa tapahtuvaan työstämiseen. Soveltuu pitkäaikaiseen käyttöön, koska työskentely ei väsytä. Sopiva myös silmälaseja käyttäville.
Toimituksen sisältö:
Mukana projektiopää ja objektiivi sekä zoomausyksikkö 10 : 1. LED-valaistus, himmennin.
Erikoistarvike:
Smart Cam (ohjelmistolla) nro
491867, piirtolaatat.