Sivuleikkuri VDE-eristetty, mukana varmistussilmukka 160 mm

Tuote nro.: 706040 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706040 160
EAN / GTIN 4003773081463
Valmistajan numero 70 06 160 T

Kuvaus

Malli:

Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen asti.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 06082-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Käyttö:

Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon, teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Ohje:

Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat