Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Reikälevysakset Työkaluterästä 250 mm

Tuote nro.: 761200 250

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 250 mm
Terien pituus 45 mm
Käyttötapa oikealeikkuinen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 761200 250

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Kiiltävä, kapea ja suippokärkinen leikkuripää, avoimet lakatut tai kastetut kahvat.
Työkaluterästä, terät induktiokarkaistut (HRC 58 − 60), soveltuvat myös V2A-pelleille.

Käyttö:

Muotoleikkauksiin ja lyhyisiin suoriin leikkauksiin.