Käsikäyttöiset yleisniittauspihdit, kääntyvä niittauspää

Tuote nro.: 770310
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
281 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suukappale sokkoniiteille 2,4; 3; 4; 5 mm
Kierretuurnan suukappale niittimuttereille M3; M4; M5; M6
Holkki niittiruuveille M4; M5; M6
Tuotetyyppi Käsikäyttöiset niittauspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 770310
EAN / GTIN 4045197220608

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen malli, tehokas vipumekanismi. Niittauspää kääntyy 360°.

Käyttö:

Sokkoniittien (kaikki materiaalit) työstöön. Ei sovellu teräsniittimuttereille M6 (vain alumiinille).

Varaosa:

Kierretuurna nro 770301, istukkaleuat nro 770305.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat