Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, peilikiillotettu, terävä pää 115 mm

Tuote nro.: 726432 115
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
204 kappaletta varastossa
  • Leikkuuviiste: Ilman sivupintaa
  • Raaka-aine: Kuulalaakeriteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 115 mm
Leikkuuviiste Ilman sivupintaa
Raaka-aine Kuulalaakeriteräs
Pään leveys 11 mm
Terien pituus 14 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 1,3 mm
Leikkuukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. 0,3 mm - 0,8 mm
Pään muoto terävä
Standardi DIN ISO 9654
Kahva Monikomponenttinen kuori
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 57 HRC)
Pinta peilikiillotettu
aukaisujousella kyllä
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 726432 115
EAN / GTIN 4003773039761
Valmistajan numero 77 42 115

Kuvaus

Malli:

Peilikiillotettu, ei siksi aiheuta virtapiirihäiriöitä hilseilevien kromiosien vuoksi. Kestävä, läpimenevä ja välyksetön nivel. Vähäkitkainen kaksoisjousi pehmeään ja tasaiseen avaukseen.
Kahvoissa monikomponenttikuoret.

Käyttö:

Tarkkaan leikkaukseen esim. elektroniikka- ja hienomekaniikkatöissä.

Standardi:

DIN ISO 9654

Raaka-aine:

Kuulalaakeriterästä, terät induktiokarkaistut.