Malli:
Yksivartinen momenttiavain, jossa ei ole asteikkoa. Avaimen kalibroiminen momenttiavaimen tarkistuslaitteella.
Toiminto:
Kun asetettu vääntömomenttiarvo saavutetaan avainta käytettäessä, avain laukeaa ja antaa ”merkin” (ääni ja värähdys). Avain on heti uudelleen käyttövalmis.
Käyttö:
Kohteiden valvottuun kiristämiseen vääntömomentinmukaisesti sarjatyöskentelyssä.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Ohje:
Sopivat säätötyökalut nro
657325.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.