Malli:
Mekaaninen, käsikäyttöinen vääntömomentinkertoja ohjattuun ruuvien kiristämiseen. Vahvistin ja tuki laadukkaasta teräksestä. Ylikuormasuojaus vetokoneiston suojaamiseksi. Tulopuolella sisänelikulma vääntötyökaluille kuten räikälle, T-vääntimelle ja momenttiavaimelle. Kätevintä on käyttää kertojan kanssa momenttiavainta, jotta laitteiden enimmäiskuormitusta ja ruuvin kiristysarvoja voidaan valvoa. Lähtöpuolella ulkonelikulma holkkiavaimille (suuren väännön vuoksi on suositeltavaa käyttää koneruuvaimiin tarkoitettuja holkkeja).
Erittäin tarkka vaihteisto, hiotut hammaspyörät ja reiät takaavat tarkan ja vakaan vääntömomentin siirron. Ainutlaatuinen tarkkuus vähintään ±4 %. Erittäin kompakti ja kevyt rakenne, erittäin pitkäikäinen ja vähän huoltoa vaativa.
Etu:
Vääntömomentinkertojan ansiosta suuri vääntövoimavälittyy vastaavan pienen vipuvarren avulla.
Ohje:
Vaihtoehtoiset tuet nroon
659980 koko 2000 ja 7000 saatavilla tilauksesta. Nro
659980 koko 2000 saatavilla tilauksesta elektronisilla antureilla varustettuna.