Käsikahva, 1/4 tuumaa Joustava varsi 240 mm

Tuote nro.: 632900 240
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
111 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Kokonaispituus 150 mm
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632900 240
EAN / GTIN 4018754278985
Valmistajan numero 11053002

Kuvaus

Malli:

Materiaali ja erityinen taontatapa varmistavat hyvän toimivuuden ja pitkän kestoiän.
Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää ”sokeasti” upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

Käyttö:

Vain myötäpäivään enintään 5 Nm.

Standardi:

Kestävä kokoteräsräikkä, lyhyt ja kapea malli. Soveltuu erityisesti käytettäväksi ahtaissa tiloissa. Ergonominen sormituki kahvan päässä. Taivutettu 15°.
DIN 3122-E 6,3

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.