{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Bosch 12 V | |
Valmistajamerkintä | GSR 12V-15 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 2 | |
Akkukapasiteetti | 2 Ah | |
akun jännite | 12 V | |
Moottorin rakenne | 2-napainen moottori | |
enimmäisvääntömomentti pehmeä | 15 Nm | |
enimmäisvääntömomentti kova | 30 Nm | |
Kierroslukualue 1 vaihde | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Kierroslukualue 2 vaihde | 0 min-1 - 1 300 min-1 | |
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue | 0 mm - 10 mm | |
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs | 10 mm | |
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu | 19 mm | |
Paino | 1 kg | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tyypillinen käyttö | Medium | |
Tuotetyyppi | Poraruuvinväännin | |
USP1 | 12 V, 2-napainen moottori | |
USP2 | Pikakiinnitysistukan kiinnitysalue 0–10, softgrip-pinnat, akun lataustason näyttö |
Tuotekoodi | 070240 GSR1215 | |
Valmistajan numero | 0601868109 |