Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kuormalavojen lisähyllykkö Syvyys 1 100 mm

Tuote nro.: 991216
  • Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla): 2 580
  • Kuormalavojen kiinnitys kantavuudeltaan: 860
  • Korkeudensäätö portaittain: 50
  • Asennusmalli: Vetohyllystö
  • Värivalikoima: RAL 5010, 2004

Kuvaus

Malli:

Perushyllystö koostuu 2 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisähyllystö koostuu 1 profiilirungosta, joissa kummassakin 4 alusta-ankkuria ja 2 tai 3 palkkiparia. Lisätasot löytyvät lisävarusteista.
Palkkiparit Tyyppi LNS 110×50×1,5.
Asennusmitta Lisähyllystö: 2786 mm.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Hyllyn kokonaispituus:
Jalustareunoille S610-M18 ja S625-A18:
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm (mallissa S610-M18)
Nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 110 mm (mallissa S625-A18).

Pintakäsittely:

Jalusta kuten RAL 5017, huomiosininen, palkit kuten RAL 2004, puhtaanoranssi, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Epätasaisilla alustoilla suosittelemme lisäaluspeltiä.
  • Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
  • Huomioi vähintään 100 mm etäisyys jalustarungon ja seinien tai rakennuksen osien välillä pohjalevyä varten.

Kiinnitettäessä vaakapalkkeja on huomioitava, että ulkopalkit ylettyvät vähintään 500 mm viimeisen varastointitason yli. Hyllyrivin sisäpuolella riittää 100 mm.
Kuormalavahyllyn asentamisen tekniset määräykset BGR 234:n mukaisesti:
  • Ulkopuolisten päätyosien on oltava käytävien ja kulkuväylien kohdalla vähintään 500 mm korkeammalla kuin ylimmäinen hyllytaso.
  • Läpikulut ja alikulut on varustettava yhtenäisellä levyllä (esim. lastulevy).
  • Läpikulkukorkeuden on oltava vähintään 2100 mm.
  • Ulkopuolisiin päätyosiin ja läpikulkuihin on asennettava törmäyssuojukset.
  • Vapaasti huoneessa seisovien yksittäisten hyllyjen takaosat on varustettava suojaverkolla (estämään hyllyillä varastoitavien tavaroiden putoaminen).
  • Jokaiseen hyllyrivistöön on kiinnitettävä kilvet, jotka ilmoittavat kantokyvyn.
  • Betonin laatu: vähintään C20/25, EN 206-1 (DIN 1045-2); betonin vahvuus vähintään 200 mm.
  • Jos kuormalavojen etäisyys on kaksoishyllyssä alle 100 mm, on käytettävä läpityönnön estäviä rajoittimia.

Lisäohjeita suunnitteluun ja rakentamiseen:
  • Tärkeä tieto on nurjahduspituus (K) = maksimaalinen etäisyys lattian ja 1. vaakapalkin yläreunan välillä. Käytettävä jalustatyyppi lasketaan sen mukaan.
  • Varaa tavaroiden yläpuolelle aina noin 100 m:n etäisyys seuraavaan hyllytasoon tai hallin kattoon.
  • Nostokorkeus hallintalaitteella: ylimmän vaakapalkin yläreuna + 200 mm.
Antamamme tekniset tiedot eivät koske bitumi-tai magnesiittipitoisia pintoja, sidekivilaatoitusta ja puristusbetonia.
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
    Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin