Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kehystyyppi S610-M18 Syvyys 1 100 mm

Tuote nro.: 991321

Kuvaus

Malli:

Kehysprofiilit kehärakenteen jäykisteillä. Massiiviset jalustalevyt siirtävät kuormituksen lattiaan. Toimitus sisältää 4 lattia-ankkuria ja 2 aluslaattaa 2 mm kehystä kohti.

Kuvaus:

Kasausmitat:
Hyllyn kokonaispituus:
Jalustareunoille S610-M18: nimellispituus + päätyosien lukumäärä × 86 mm

Sopii:

Kuormalavahyllyt rakennusvuodesta 08/2018.

Pintakäsittely:

Kuten RAL 5017, huomiosininen, jauhemaalattu.

Ohje:

Tarvittava hyllymoduulin kantavuus määrittää kehystyypin. Katso kantavuustaulukko.
Toimitetaan erillisosina edullisemman rahdin vuoksi. Toimitukseen ei sisälly asennusta.
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
    Korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin