{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Korkeus | 130 mm | |
Pituus | 1 198 mm | |
Leveys | 450 mm | |
Penkin korkeus | 420 mm | |
Istuimen leveys | 300 mm | |
Istuimen syvyys | 310 mm | |
Pyörän ⌀ | 63 mm | |
Kantavuus | 150 kg | |
Tuotetyyppi | Asennusjakkarat |
Tuotekoodi | 965670 1 | |
EAN / GTIN | 4000896148691 | |
Valmistajan numero | 195-3 |