Tarkkuustasohiomalaikka H×S×K (mm) A60

Tuote nro.: 591725 A60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
81 kappaletta varastossa
  • Hionta-menetelmä: Tasohionta
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Muoto: 7

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Tasohionta
Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Koostumus SD83A60II7PVK8F
Muoto 7
Laikan ⌀ D 300 mm
Laikan leveys T 50 mm
Reiän ⌀ H 76,2 mm
Syvennyksen ⌀ P 155 mm
Syvennyksen syvyys F 1 10 mm
Syvennyksen syvyys G 2 10 mm
Tuotetyyppi Tasohiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 591725 A60
EAN / GTIN 9003176644857
Valmistajan numero 664485

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokkaat tasohiomalaikat erittäin huokoisen sideaineen kanssa lämpökuormituksen ja timanttien kuluvuuden vähentämiseksi.
  • Voidaan käyttää yleisesti pendulum-hionnassa, minkä ansiosta laikka joudutaan vaihtamaan huomattavasti harvemmin päivittäisessä käytössä.
  • Käyttö kaikissa tavallisissa hiomakoneissa muotin- ja työkalunvalmistuksessa sekä koneenrakennuksessa, esim. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Emulsiojäähdytys pakollinen, pitkälastuisia materiaaleja hiottaessa on ehdottomasti huolehdittava hyvästä jäähdytysvoitelusta.

Korkeasuorituskykyinen sarja, jossa on sintrattu korundi, mikä takaa pidemmän käyttöiän, paremman leikkuutehon ja viileämmän leikkuun. Soveltuu erityisen hyvin runsasseosteisille, karkaistuille teräksille sekä INOX- ja HSS-materiaaleille, kovuus 60 HRC. Seuraava laatutaso tarjoaa superhankaavat CBN-hiontalaikat VIB-STAR CBN.
Muoto 7, molemminpuolinen syvennys.

Erittely:

SD83A60II7PVK8F

Ohje:

Profiilitasohiomalaikat tilattavissa erikseen.
Sopii myös ulkoiseen pyöröhiontaan.