Malli:
Erityinen, läpiliukuva laukaisumekanismi estää luotettavasti epätoivotun ylikiristyksen.
Yksivartinen momenttiavain, säädettävissä mikrometriasteikolla, itselaukeava. Lukitus tahatonta säätöä vastaan kahvan päässä. Integroitu räikkätoiminto.
Mittayksiköt: Nm.
Etu:
Hieno laukaisumekanismi mahdollistaa työskentelyn vaikeapääsyisissä paikoissa.
Toiminto:
Kun esiasetettu momenttiarvo saavutetaan, avain irtoaa selvästi, minkä jälkeen se on heti uudelleen käyttövalmis. Erityinen laukaisumekanismi varmistaa, että säädetyt vääntömomenttiarvot saavutetaan luotettavasti mutta että niitä ei ylitetä.
Käyttö:
Keskisuurille ja suurille sarjoille.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Tarkkuus:
± 6 % asetetusta arvosta.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti