Malli:
Kahva, jossa on ihoystävällinen elastomeeripinta, mahdollistaa halutun vääntömomentin välittämisen ongelmitta myös märin tai öljyisin käsin. Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvinväännin laukeaa hyvin kuultavasti ja tuntuvasti. Ruuvinväännin on käyttövalmis heti uudelleen. Laukaisumomentti on kiristysmomenttia suurempi (ylikuormitussuojaus).
Vääntömomentin asetus ilman työkaluja nuppia vetämällä ja kiertämällä. Asetettu vääntömomenttiarvo näkyy ikkunassa (digitaalinäyttö kahvan päässä). Integroitu elektroniikka, NFC-liitäntä. Asiakkaan vaihdettavissa oleva paristo (nappiparisto CR 1/3 N; 3V). Mittayksiköt: Nm, lbfft.
Teränpidin magneetilla C 6,3 -kärjille.
Käyttö:
Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.