Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

NC-koneruuvipuristin TITAN 2, kiristysvoiman mittaustoiminto ”Clamp assist”

Tuote nro.: 361304

Kuvaus

Malli:

Liukupinta induktiokarkaistu. Sivut, ylä- ja alapuoli hiottu.
Ominaispiirre:
Kiristin modulaariseen kiinnitysjärjestelmään.
Tehostettu työisku aihioiden turvalliseen kiinnittämiseen alasvetotoiminnolla.
Leuassa M12- lieriökantaruuvit.
8 mm upotettu kiinnitysreuna alasvedossa, 3 mm tartuttaessa.
Kiinnitys mahdollinen lähellä neutraalia viistettä
.Aiempien mallien kiinnitysleuat ovat yhteensopivia.
Jäähdytysaineen ja lastujen poistoaukko. Tarkat ohjausurat.
Kierteet työkappaleen tukea ja jatkokappaletta varten.
Enimmäiskiristysvoima 40 kN.

Etu:

Tarkka, voimakas monitoiminen koneruuvipuristin.
  • Luotettava aihion kiristys koneruuvipuristimella, erikoispitkä työisku.
  • Tarkka viimeistely, perusrunko työstetty joka puolelta.

Toiminto:

Kiristäminen vain säädettävällä vääntömomenttiavaimella (enintään 30 Nm).
Erityinen puristusruuvi ja mekaaninen tehostin.
Puristuskarassa mittausanturit, täysin kapseloitu. Puristusvoimien välitys radioteitse (2,4 GHz) mittausjärjestelmään nro 361306. Ei ole arka värinöille, jäähdytysainesuojaus.

Käyttö:

Perinteiseen kiinnittämiseen, tarttumiskiinnittämiseen ja alasvetokiinnittämiseen.Aihioiden sekä poltto- ja sahauskappaleiden kiinnitys puristamalla karkaistuja ja vaihdettavia tartuntakärkiä työkappaleeseen. Sopii kaikille materiaaleille n. 1000 N/mm2 lujuuteen asti. Käytettävissä vaaka-asennossa ja sivuttain.
Todellisten kiristysvoimien mittaamiseen ja tarkistamiseen.

Toimituksen sisältö:

Mukana 3 tappiavainta, 12-kulmainen holkkiavainkärki SW 14, 4 kiinnityskäpälää.

Erikoistarvike:

Leuat katso nrot 361331361970.
Vääntömomenttiavain nro 656050 koko 60.

Ohje:

Elektroninen vastaanotin Clamp Assist, ks. nro 361306.