• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Käsikäyttöinen porakoneruuvipuristin

Tuote nro.: 365045
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
606 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

  • Tukeva ja kätevä rakenne.
  • Leuat on karkaistu ja hiottu.
  • Kokonaispituus pysyy samana (kara upotettu kädensijaan!).
  • Yleiskiinnitysmahdollisuus kiilaurien avulla.
  • Liikkuva leuka, sivusta ohjattu.
  • Kiinte kiinnitysleuka, kolme pystyprismaa ja yksi vaakaprisma.

Käyttö:

Työkappaleiden kiinnittämiseen porakoneissa.

Raaka-aine:

Runko valurautaa.

Tarkkuus:

Alle 0,20 mm.