GARANT Master TM -varsikierrejyrsin, jossa upotustaso 2×D TiAlN

Tuote nro.: 139723
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
28 kappaletta varastossa
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Käyttö poraustavalla: enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä

Kuvaus

Malli:

TKM-kierrejyrsin, epätasainen teräjaotus ja korkeampi terien lukumäärä. Epätasaisen teräjaotuksen avulla saavutetaan tasainen käynti ja työkalun pitkä käyttöikä.
Uusi yleisgeometria ja suurtehopinnoite mahdollistavat käytettävyyden laajalla materiaalivalikoimalla.
  • Huomattavasti vähemmän tärinää epätasaisen teräjaotuksen ansiosta.
  • Enemmän teriä.
  • Uusi pinnoite mahdollistaa optimaalisen kulumiskestävyyden.
  • Korjattu kierreprofiili profiilivääntymien välttämiseksi.

Etu:

Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen ja kierteen jyrsintään yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

UNC-yleiskarkeakierteelle ASME-B1.1.

Ohje:

Muodot HB ja HE ovat saatavana samaan hintaan kuin HA
Muoto HB: tilaa nrolla 139723 + 129100 HB
Muoto HE: tilaa nrolla 139723 + 129100 HE

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master TM"
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
    UNC Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin