TKM-NC-paikoitusreikäpora 90° erikoispitkä kierteinen TiAlN

Tuote nro.: 121050
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
85 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h6
  • Kärkikulma: 90
  • Terien lkm Z: 2

Kuvaus

Malli:

Tarkka keskiosan kärkihionta. Helppo aloitusreikäporaus ja hyvä muototarkkuus keskiöporauksessa. Vakaa lyhyiden lastu-urien ansiosta.
≥ ⌀ 6 mm vääntiötasolla HB.
Erikoispitkä malli.

Käyttö:

Kärkikulma 90° paikoitusporaukseen ja samanaikaiseen upotukseen, kun käytetään kierukkaporaa, jonka ⌀ on pienempi.

Ohje:

Käytä varsinaiselle porauksen halkaisijalle kierroslukua (ei yleensä poran ulkohalkaisijoille).
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
    ⌀ DC h6 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin