• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Jyrsinkääntöterä ⌀ 20 mm tylppä kartiomainen

Tuote nro.: 212784
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 83,90 €
  • alkaen 10
    alkaen 69,92 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
510 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Yksityiskohtaiset ohjelastuamisarvot ovat GARANT-lastuamiskäsikirjassa nro 110020.
  • Säde-, pyörintä- ja vaihtotarkkuus: ±0,015 mm.