Malli:
Mukana kytkentäpistoke nro
086085 koko M1 (sylinterin puoli) ja ruuvikierre 3/8-NPT (pumpun puoli). Ulko-⌀ 14 mm; sisä-⌀ 6,3 mm (nimellishalkaisija); murtumispaine 2800 bar; minimitaivutussäde R = 100 mm.
Toimitus vain kokonaispakettina(pumppu, sylinteri, letku) valmistajalta, tehdasasennus, täyttö ja tyhjennys.
Kaikki osat ovat
metrisen normiston mukaisia, mikä helpottaa kokoonpano- ja huoltotöitä sekä varaosien hankkimista.
100-prosenttisen yhteensopiva kaikkiin markkinoilla yleisiin 700 baarin hydrauliikkajärjestelmiin.
Ohje:
Suljetut järjestelmät esiasennetaan, täytetään ja ilmataan tehtaalla.