{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | CP3550-120AA5 | |
Antoteho | 1 100 W | |
Enimmäiskierrosluku | 12 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 560 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 9,8 m/s2 | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Laikan enimmäis-⌀ | 125 mm | |
Paino | 1,9 kg | |
Toimintaääni | 84 dB(A) | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 079315 3550-120 | |
EAN / GTIN | 015451780425 | |
Valmistajan numero | 6151607780 |