• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

LED akkukäyttöinen kynätaskulamppu MAGPEN3

Tuote nro.: 081517 MAGPEN3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 195 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 20

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MAG PEN3
IP-suojausluokka IP 20
ATEX-vyöhyke ei
Valovirta 15 lm - 150 lm
Valaisuaika 2 h - 20 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 75 Ah
akun jännite 37 V
Kokonaispituus 174 mm
Paino 98 g
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081517 MAGPEN3
EAN / GTIN 5708997351161
Valmistajan numero 03.5116

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen LED-työvalaisin, tehokkaat LEDit hyvään valotehoon, uloskäännettävä, kierrettävä ripustuskoukku ja vahva pitomagneetti.
Portaattomasti himmennettävä.
Valovoimainen, yleiskäyttöinen LED-akkuvalaisin, päävalo sivulla ja kohdevalo päädyssä. Sisäänrakennettu magneetti ja taskupidike.

Toiminto:

IP20: Suojaus vierasosien ⌀ < 12 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta kosketusta tulisi silti välttää, ja suojaus vedeltä puuttuu.

Toimituksen sisältö:

Sisältää USB-latauskaapelin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat