{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | H7R.2 | |
IP-suojausluokka | IP X6 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Valovirta | 20 lm - 300 lm | |
Valaisuaika | 4 h - 30 h | |
Valokeilan laajuus | 50 m - 160 m | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
himmennettävä valaistus | kyllä | |
Advanced Focus System (AFS) | kyllä | |
Smart Light Technology (SLT) | kyllä | |
Nopea tarkennus | kyllä | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 1 | |
Akkutyyppi | Litiumioni | |
Akkukapasiteetti | 1,4 Ah | |
akun jännite | 3,7 V | |
Pään ⌀ | 35 mm | |
Paino | 165 g | |
Sisältää vyölaukun | ei | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081486 H7R.2 | |
EAN / GTIN | 4029113729802 | |
Valmistajan numero | 7298 |