{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
Valmistajamerkintä | ANA60 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kuumennusteho | 190 W | |
Kuumennusaika tasolle 280 °C | noin 60 s | |
Kuumennusteho | 60 W | |
Juottokärjen lämpötilan säätöalue | 150 °C - 450 °C | |
Kolvin paino ilman johtoa | 60 g | |
Tuotetyyppi | Juottolaite |
Tuotekoodi | 082300 ANA60 | |
Valmistajan numero | 0ANA60 |