Kaasujuotin Independent

Tuote nro.: 082250
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
38 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Ergonominen kaasukolvi, jossa kätevä pietsosytytys. Täyttö tavallisella butaanikaasulla (sytytinkaasu).

Käyttö:

Huolto- ja korjaustyöt paikoissa, joissa ei ole sähkövirtaa saatavilla,esim. sähkökatkoksen takia.

Toimituksen sisältö:

Sisältää talttamaiset juotoskärjet 1,0; 2,4; 3,2 ja 4,8 mm. Poltinkärki (enint. 1400°C), kuumailmapuhallin (enint. 700°C), lämpöveitsi, kuumennuspelti kutistesukkien kutistamista varten, puhdistussieni ja sienen säilytysrasia kätevässä muovilaatikossa.