Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Teollisuuslaatuiset puhdistuspyyhkeet

Tuote nro.: 089146

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 520
Rep.kohdat 950
Leveys 430 mm
Pituus 380 mm
sopii pitimeen/annostelijaan F1, W1
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089146
Valmistajan numero 520304

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Pyyhkeet sopivat kosketukseen ruoan kanssa.
Tork-puhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön(520): sorvaus- ja jyrsintyökalujen, stanssaus-, leikkaus- ja katkaisukoneiden, moottorinosien ja työkappaleiden puhdistukseen. Pehmeät, joustavat ja liuottimia kestävät pyyhkeet ahtaiden paikkojen puhdistukseen sekä öljyn ja rasvan poistoon. exelClean™-teho ammattilaistason puhdistukseen.

Sopii:

Paperirullanpidin nro 089160  koko F1, W1.