• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Teollisuuslaatuiset puhdistuspyyhkeet

Tuote nro.: 089145

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

entinen Tork-nimitys 520
Rep.kohdat 210
Leveys 374 mm
Pituus 238 mm
sopii pitimeen/annostelijaan Handy-Box
Tuotetyyppi Paperipuhdistusliinat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 089145
Valmistajan numero 520371

Kuvaus

Malli:

Puhdistamisella tarkoitetaan tahrojen ja lian poistamista pinnoillta, koneista tai työkaluista liinoilla, joita käytetään kuivina tai veden, liuotin- tai puhdistusaineiden kanssa.
Tork-puhdistuspyyhkeet teollisuuskäyttöön(520): sorvaus- ja jyrsintyökalujen, stanssaus-, leikkaus- ja katkaisukoneiden, moottorinosien ja työkappaleiden puhdistukseen. Pehmeät, joustavat ja liuottimia kestävät pyyhkeet ahtaiden paikkojen puhdistukseen sekä öljyn ja rasvan poistoon. exelClean™-teho ammattilaistason puhdistukseen.