Säädettävä magneettikulma raskas 974

Tuote nro.: 085952 974
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 974
Nimellispitovoima 400 N
Korkeus 140 mm
Pituus 140 mm
Leveys 35 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Kulman säätöalue 45 astetta - 90 astetta
Paino 1,4 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085952 974
EAN / GTIN 2050000965524
Valmistajan numero E974

Kuvaus

Malli:

Kiinnitysleukojen varret voi säätää tukevasti jokaiseen kulmaan välillä 45° ja 90°.
Asteikkomerkinnät 15 asteen välein helpottavat asemointia.

Käyttö:

Apuväline isompien osien kiinnittämiseen hitsaus- ja asennustöissä.