Monikulma-magneetti

Tuote nro.: 085964
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
676 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin nimellispitovoima 100 N
Porauksen ⌀ 5 mm
Korkeus 65 mm
Pituus 100,5 mm
Paksuus 12 mm
Magneettisydämen materiaali ferriitti
Lämmönkestävyys enintään 180 °C
Paino 0,3 kg
Tuotetyyppi Monikulmamagneetti

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 085964
EAN / GTIN 5012095018698
Valmistajan numero E951

Kuvaus

Malli:

Kulmat 30°-, 45°-, 60°-, 75°- ja 90°. Lämmönkestävyys 180 °C asti.