Polyeteeniteippi 19X16

Tuote nro.: 083790 19X16
(7,03 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 5423
Teippityyppi Yksisivuinen
Rungon materiaali PE-kalvo
Liimamassa kumihartsi
Liimausvoima teräksessä 0,28 N/mm
Venymiskyky 500 %
Vetolujuus 9,63 N/mm
Erityisominaisuus kulumisenkestävä; liukuva; itsevoiteleva
Käyttö Hankaussuoja; Kuljetus- ja liukuhihnat
lämmönkestävyys enintään −35 °C - 110 °C
Lineri olemassa ei
Säilytyslämpötila 20 °C
Varaston ilmankosteus 50 %
Vähimmäissäilyvyysaika 12 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 16,45 m
Leveys 19,05 mm
Paksuus 0,28 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083790 19X16
EAN / GTIN 212001199106
Valmistajan numero 7000029144

Kuvaus

Malli:

3M™ 5423 suojaa pintoja erinomaisen hankauksenkestonsa ansiosta ja muodostaa liukuvan pinnan, joka mahdollistaa hankaamattoman kosketuksen. Muita, usein haitallisia voiteluaineita ei tarvita. Sen lisäksi se on kemikaalinkestävä, läpinäkyvä, ja suojapaperin ansiosta se on hyvin työstettävissä stanssausosiksi.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.