Käsikatjoja ammattikäyttöön

Tuote nro.: 083676
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
483 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 6400
liimanauhan enimmäisleveys 50 mm
liimanauharullan ⌀ enintään 140 mm
Tuotetyyppi Liimanauhakela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083676
EAN / GTIN 4042448913869
Valmistajan numero 06400-00001-02

Kuvaus

Malli:

tesa® 6400 on vankkatekoinen ja ammattikäyttöön tarkoitettu käsikatkaisija, jossa on käsin säädettävät rullajarru. Katkaisuterä suojattu (loukkaantumissuoja), ergonomisessa kahvassa pehmeä kumipinnoite.

Käyttö:

Teippirullien käyttöön, enimmäisleveys 50 mm, rullien ⌀ enintään 140 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat