Imukykyinen matto, 0,4×30 m

Tuote nro.: 084390
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
17 kappaletta varastossa

Kuvaus

Malli:

Öljy- ja kemikaalipyyhe, poikkeuksellisen hyvä imukyky (jopa 20 kertaa oman painonsa verran), pienet hävityskustannukset ja erittäin pieni jätteen määrä. Pyyhkeet on valmistettu kokonaan polypropeenista ja ne soveltuvat lähes kaikkien kemikaalien pyyhkimiseen. Tuotantotilojen turvallisuus ja puhtaus paranevat merkittävästi, kun lattialla ei ole nesteitä tai murusia. Värikoodaus helpottaa pyyhkeiden erottelua käyttöalueen mukaan.
OIL-tunnuksella varustetut tuotteet imevät vain öljyä (esimerkiksi öljyn ja veden erottaminen tai käyttö ulkotiloissa). UNI-tunnuksella merkityt tuotteet sopivat kaikille nesteille (esimerkiksi öljylle, vedelle ja kemikaaleille).
Imukykyinen matto, jossa kolmikerroksinen rakenne ja tiivis, liukumaton kalvo. Käytävien ja tuotantotilojen päällystämiseen sekä koneiden ympäristön suojaamiseen. Nesteet imeytyvät tehokkaasti nukkaan. Sataprosenttinen lattiasuoja.