• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Kiilaura-työntöavennin HSS Sovite JS9

Tuote nro.: 290420
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
10 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Kuvaus

Malli:

Koot 4B1–8C1 sisältävät lisäksi 45°:n kulman.
Terävien urareunojen purseenpoistoa varten.

Käyttö:

DIN 6885 -standardin mukaisten kiilaurien rationaalista aventamista varten yhdessä työvaiheessa.

Ohje:

  • Käytä koolle 2A numeroa 290405 2A.
  • Sovitteet P9 ja H9 toimitettavissa tilauksesta.
  • Nosta työkalu 1/3 ja 2/3 työstömatkasta hetkeksi ylös – avennin suuntautuu automaattisesti.