• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

HSS-sokkatappi

Tuote nro.: 290301

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tuotteelle 290035 8
4 mm
Pituus L 10 mm
Tuotetyyppi Sokkatappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290301
Valmistajan numero 06TER9537