SPMT 1806 EDER-NB3P ST1400

Tuote nro.: 224023 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    39,89 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    33,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SPMT 1806 EDER-NB3P
tyyppi ST1400
Laji PR1230
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,06 - 0,15 mm
Käyttö Pehmeä-leikkuinen
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Terän paksuus E 6,35 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 224023 ST1400
EAN / GTIN 4960664609659
Valmistajan numero TKC05461

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
160
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erityinen kääntöterämalli takaa pienemmän lastuamisvoiman ja paremman lastunmurron. Kaikki Wiper-terillä varustetut tyypit korkeisiin syöttöihin.

Käyttö:

NB2P / NB3P: Pienempään leikkausvoimaan. Erityisesti suurille ulkonemille ja ohuille työkappaleille.

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien NB2- ja NB3-kääntöteriä. Noudata pitimen järjestysohjetta.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 1×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet