BDMT 170424 ER-JT ST1400

Tuote nro.: 227541 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170424 ER-JT
tyyppi ST1400
Nirkon säde 2,4 mm
Laji PR1225
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,22 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227541 ST1400
EAN / GTIN 4960664609512
Valmistajan numero TKB00409

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
200
Teräs < 750 N/mm²
P
180
Teräs < 900 N/mm²
P
180
Teräs < 1100 N/mm²
P
140
Teräs < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.
Tarkka 90° arvoon ap = 9 mm saakka.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet