BDMT 170408 ER-N3 GG

Tuote nro.: 227680 GG
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä BDMT 170408 ER-N3
tyyppi GG
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PR1210
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,09 − 0,2 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 227680 GG
EAN / GTIN 4960664622627
Valmistajan numero TKA00414

Käyttötaulukko

GG(G)
K
180
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Ohje:

Jyrsimissä on mukana sama määrä mallien N3 ja N4 kääntöteriä. Katso järjestysohjeet pitimestä.
Ohjelastuamisarvot arvolle ae = 0,3×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet