Malli:
Tarkkuuskaratyökalu ER voidaan sovittaa suoraan ER40-kiristysholkki-istukkaan.
Käyttö:
Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm, ja kääntöteränpitimille.
Voidaan suurentaa adapterilla ja WSP-pitimellä ⌀ 152,1 mm saakka.
Syöttötarkkuus 0,01 mm / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Poraustuurnat sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..0602.
Kääntöteränpitimet sopivalla ISO-kääntöterällä, tyyppi CC..09T3.
Varaosa:
Suositus:
Ohje:
Kääntöterän pidike
237531, ø-alueen laajennus 105,75 - 119,1 mm (enintään 132,1 adapterin
237534 kanssa).
Kääntöterän pidike
237532, ø-alueen laajennus 125,75 - 139,1 mm (enintään 152,1 adapterin
237534 kanssa).