WOEX 05T304 E INOX

Tuote nro.: 232680 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,08 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,40 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
300 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 E
Laji HB7640
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232680 INOX
EAN / GTIN 4045197346612

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet