KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 4×D

Tuote nro.: 235507
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236520236576.

Ohje:

Käytettäväksi vain tukevissa koneissa.
Akselin siirtymän porauksessa enintään Vmax = 0,25 mm, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella nro 239010239012.
Sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ = D + 0,5 mm.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "KUB Quatron®"
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin