{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 0,9 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 0,98 mm | |
Syvyys t P12:lle | 1,2 mm | |
Säde R | 0,3 mm | |
Ulko-⌀ D | 9,6 mm | |
tyyppi | P12 | |
Terien lkm Z | 3 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217267 0,9 | |
EAN / GTIN | 4045197542922 |