• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Jyrsinterä sisäkierteille 60° HB7735

Tuote nro.: 218061
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 131,65 €
  • alkaen 2
    alkaen 109,71 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
51 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Leikkaussuunta: oikea ja vasen

Kuvaus

Malli:

Vankat jyrsinterät − korkeat syöttöarvot ja hyvä tuottavuus.
Kaksiteräinen

Käyttö:

Metrisille sisäkierteille 60° DIN / ISO R 262 (DIN 13), toleranssiluokka 6H.

Ohje:

Asennettaessa tulee aina huomioida, että kierrejyrsinterät ovat samoin päin, koska muuten kierteet voivat vääntyä tai vahingoittua! (Sivusuunta on tai ei ole merkitty).