{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
ISO-koodi-kääntöterä | XDLT 120408 ER | |
tyyppi | INOX | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7635 | |
Lastuava aine | KM | |
Säätösäde, kun ap max | 2,6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 1,8 mm | |
Syöttö fz / hammas | 1,07 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 212979 INOX | |
EAN / GTIN | 4045197581822 |