Malli:
Tarkkuuskulmajyrsin, epätasainen jako - hyvä käyntivakaus, erinomainen tarkkuus ja lastuamisteho. Tehokkaiden kääntöteräkulmajyrsinten uusi sukupolvi, lastuamisvoimaa vähentävä muotoilu MTC-käyttöön epävakaissa olosuhteissa tai karoille, joissa pieni käyttöteho.
Käyttö:
Syviin kulmajyrsintöihin, myös umpimateriaalille. Yleistyökalu kaikille teräsmateriaaleille sekä ruostumattomille ja haponkestäville teräksille.
Varaosa:
Kääntöteräruuvisarja nro
219826 (8IP; 2,2 Nm).
Ohje:
Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.
GARANT.monenttiruuvinväännin TQ nro
211750 koko 2,2, käytetään terän nro
674252 koko 8IP kanssa.
Älä käytä viistoupotukseen tai kehäsyöttöön!Käytettäessä kääntöteriä, joiden säde on yli 2 mm, on terän kiinnitystä mukautettava.