Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

RDHX 0702 MOTN HART

Tuote nro.: 212217 HART

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä RDHX 0702 MOTN
tyyppi HART
Laji CBN725
Lastuava aine CBN
Syöttö fz / hammas 0,13 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 212217 HART

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
350
Teräs < 60 HRC
H
300
Teräs < 67 HRC
H
300
GG(G)
K
500
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Kaikki kääntöterät soveltuvat käytettäviksi 0° negatiivisten ja 7° positiivisten kannakkeiden kanssa.

Ohje:

Asennetaan kiristysarvolla 0,9 Nm.
Ohjelastuamisarvot arvoille ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.